›

OLFLEX CHAIN 90 P 1G50

Cod. Rexel RR1026529/100
Cod. Produttore 1026529/100
Cod. EAN 4044777318698

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 50 mm²
  • Numero conduttori: 1G
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Robusto
  • Funzione: Trasporto energia
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un conduttore principale di sezione 50 mm², progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in impianti elettrici industriali. Questo cavo è ideale per il trasporto di energia con un solo filo principale, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, assicurando sicurezza e continuità nella trasmissione elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

119,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1G50