›

OLFLEX CHAIN 90 P 1G35

Cod. Rexel RR1026527/100
Cod. Produttore 1026527/100
Cod. EAN 4044777318674

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 90 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 1G35
  • Applicazione: impianti industriali
  • Resistenza: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Uso: trasporto energia
  • Funzionamento: continuo ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P 1G35 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale di alta qualità. Questo cavo si distingue per la sua resistenza e affidabilità, rendendolo ideale per impianti industriali e sistemi che necessitano di un conduttore robusto e durevole. La sua struttura è studiata per garantire sicurezza e prestazioni ottimali nel trasporto di energia elettrica, assicurando un funzionamento efficiente e continuo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1G35