›

OLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5

Cod. Rexel RR1026515/100
Cod. Produttore 1026515/100
Cod. EAN 4044777529698

Informazioni principali

  • Sezione filo: 2,5 mm²
  • Numero fili: 1G
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Trasmissione energia: Sicura
  • Serie: CHAIN 90 P
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P con un singolo filo principale di sezione 2,5 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti industriali dove è necessaria una elevata flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura garantisce una trasmissione sicura dell'energia elettrica, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di sollecitazione meccanica elevate.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5