›

OLFLEX CHAIN 90 P 1G10

Cod. Rexel RR1026521/100
Cod. Produttore 1026521/100
Cod. EAN 4044777529759

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 P
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: alta
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale
  • Funzione: trasmissione potenza
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 P con un conduttore principale di sezione 10 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce alta affidabilità e resistenza meccanica. Ideale per l'installazione in catene portacavi, assicura flessibilità e durata anche in condizioni di lavoro gravose. La sua costruzione robusta lo rende adatto a trasmissioni di potenza e segnale in ambienti complessi, mantenendo elevate prestazioni elettriche e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1G10