›

OLFLEX CHAIN 90 P 1G10

Cod. Rexel RR1026521
Cod. Produttore 1026521
Cod. EAN 4044777318070

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Tipo conduttore: singolo
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Protezione: usura e sollecitazioni
  • Ambiente: industriale
  • Serie: CHAIN 90 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 P con conduttore singolo di sezione 10 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Questo cavo è ideale per il cablaggio di catene portacavi e per l'impiego in ambienti industriali dove è necessaria una lunga durata e affidabilità. La struttura robusta garantisce protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche, assicurando prestazioni ottimali in condizioni di lavoro gravose.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

10 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 P 1G10