›

OLFLEX CHAIN 90 CP 1X70

Cod. Rexel RR1026561/100
Cod. Produttore 1026561/100
Cod. EAN 4044777318902

Informazioni principali

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Numero fili: 1
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 90 CP
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Prestazioni: elevate
  • Protezione: robusta
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: CHAIN 90 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 CP con un singolo filo principale di sezione 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto a condizioni operative impegnative, offrendo stabilità e protezione ottimale.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

143,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

143,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 90 CP 1X70