›

OLFLEX CHAIN 896 P 4G6

Cod. Rexel RR1023248/100
Cod. Produttore 1023248/100
Cod. EAN 4044776547495

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 896 P
  • Conduttori: rame classe 6
  • Fili: 4G6
  • Sezione: 10 AWG
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida e resistente
  • Applicazioni: impianti professionali
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 4 conduttori da 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il cablaggio di catene portacavi e sistemi di movimentazione, garantisce prestazioni affidabili in ambienti gravosi grazie alla sua struttura robusta e materiali di qualità. Adatto per trasmissione di potenza e segnale in impianti elettrici complessi, offre durata e sicurezza nell’uso continuativo. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P 4G6 è caratterizzato da conduttori in rame di alta qualità, appartenenti alla classe 6 con fili ultra sottili che garantiscono elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La superficie lucida dei conduttori assicura una migliore conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Con una sezione di 10 AWG e quattro fili, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica. La combinazione di materiali e design lo rende una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

335 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX CHAIN 896 P 4G6