›

OLFLEX CHAIN 896 P 4G6

Cod. Rexel RR1023248
Cod. Produttore 1023248
Cod. EAN 4044776483540

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 896 P
  • Applicazioni: Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Superficie conduttore: Liscia
  • Serie: CHAIN 896 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 896 P con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

335 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX CHAIN 896 P 4G6