›

OLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75

Cod. Rexel RR1027811
Cod. Produttore 1027811
Cod. EAN 4044777656844

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 819
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Conduttore: Materiale di alta qualità
  • Serie: CHAIN 819

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 con 3 fili di sezione 0,75 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conduttività e la durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance in ambienti industriali e di automazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75