›

OLFLEX CHAIN 819 P 3G0,5

Cod. Rexel RR1027801
Cod. Produttore 1027801
Cod. EAN 4044777656769

Informazioni principali

  • Tipo: 3G0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: industriale e civile
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX CHAIN 819
  • Prestazioni: costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 con tre conduttori di dimensione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 819 P 3G0,5