›

OLFLEX CHAIN 819 P 2X0,5

Cod. Rexel RR1027800
Cod. Produttore 1027800
Cod. EAN 4044777656752

Informazioni principali

  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX CHAIN 819 P
  • Uso: Trasporto corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 P con 2 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel trasporto di corrente elettrica in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CHAIN 819 P 2X0,5