›

OLFLEX CHAIN 819 CP 2X0,5

Cod. Rexel RR1027900
Cod. Produttore 1027900
Cod. EAN 4044777657155

Informazioni principali

  • Tipo: 2X0,5 mm²
  • Conduttore: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: facile
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CHAIN 819 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 CP è caratterizzato da un conduttore in rame di classe 5, che garantisce elevata flessibilità. Composto da due fili con superficie lucida, è progettato per offrire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche che richiedono un materiale conduttore resistente e flessibile. Le dimensioni e la struttura del conduttore assicurano facilità di installazione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CHAIN 819 CP 2X0,5