›

OLFLEX CHAIN 819 CP 18G0,5

Cod. Rexel RR1027906
Cod. Produttore 1027906
Cod. EAN 4044777657216

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Resistenza meccanica: alta
  • Durabilità: prolungata
  • Conduttore: materiali qualità
  • Serie: OLFLEX CHAIN 819

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 819 con 18 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 819 CP 18G0,5