›

OLFLEX CHAIN 809SC 1X240

Cod. Rexel RR1062923
Cod. Produttore 1062923
Cod. EAN 4044776552093

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 240 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Costruzione: singolo filo principale
  • Applicazione: impianti industriali
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Affidabilità: alta
  • Durabilità: prolungata
  • Serie: CHAIN 809

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC 1X240 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale di grande sezione da 240 mm². Questo cavo garantisce elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità, ideale per impianti industriali e sistemi di alimentazione che necessitano di una robusta conduzione elettrica. La sua costruzione assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per il passaggio di corrente in ambienti complessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

2419 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

30,6 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

306 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

306 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

122,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809SC 1X240