›

OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X70

Cod. Rexel RR1062946/50
Cod. Produttore 1062946/50
Cod. EAN 4044777044153

Informazioni principali

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC CY
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Contro sollecitazioni meccaniche
  • Funzione: Trasmissione energia
  • Conduttività: Ottima
  • Serie: OLFLEX CHAIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC CY con un singolo filo principale di sezione 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile, ideale per la trasmissione sicura di energia elettrica in ambienti che richiedono resistenza e durata. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima conduttività e protezione contro sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

885 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X70