›

OLFLEX CHAIN 809 SC 1X16

Cod. Rexel RR1062905/50
Cod. Produttore 1062905/50
Cod. EAN 4044776751298

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Tipo: 1X16
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Durata: Prolungata
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: Olflex Chain 809 SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Chain 809 SC 1X16 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Con un singolo filo principale di sezione 16 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto a condizioni operative impegnative. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

217 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 SC 1X16