›

OLFLEX CHAIN 809 SC 1G70

Cod. Rexel RR1062912
Cod. Produttore 1062912
Cod. EAN 4044776551980

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 809 SC
  • Sezione filo: 70 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Applicazione: catene portacavi
  • Uso: impianti industriali
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: alta in condizioni gravose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un unico filo principale da 70 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e catene portacavi, garantendo una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in condizioni operative gravose, rendendolo una soluzione efficace per esigenze di cablaggio professionale.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

778 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

00

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 SC 1G70