›

OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120

Cod. Rexel RR1062916
Cod. Produttore 1062916
Cod. EAN 4044776552024

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 809 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1G120 mm²
  • Costruzione: singolo filo principale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Applicazioni: impianti industriali
  • Uso: connessioni elettriche precise

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con un singolo filo principale è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Questo prodotto si distingue per la sua costruzione robusta, ideale per garantire una trasmissione efficiente della corrente in impianti industriali e sistemi di automazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo adatto a condizioni operative impegnative. Grazie alla sua configurazione a un filo, è particolarmente indicato per connessioni elettriche precise e sicure.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

1296 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

0000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120