›

OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5

Cod. Rexel RR1026777/50
Cod. Produttore 1026777/50
Cod. EAN 4044776031628

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 4G1,5 mm²
  • Tipo cavo: Catena flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Colore: Distintivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua struttura a catena lo rende ideale per ambienti dinamici, garantendo flessibilità e resistenza. Con un design robusto e una colorazione distintiva, OLFLEX CHAIN 809 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Sperimenta l'affidabilità di un prodotto pensato per durare.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 CY 4G1,5