›

OLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5

Cod. Rexel RR1026776/50
Cod. Produttore 1026776/50
Cod. EAN 4044776031598

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 3G1,5
  • Applicazione: Catene porta cavi
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Automazione industriale
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CHAIN 809 CY
  • Materiali: Resistenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni in catene porta cavi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione 3G1,5 lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e macchinari industriali. Con un design ottimizzato, OLFLEX CHAIN 809 CY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,5