›

OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5

Cod. Rexel RR1026757/50
Cod. Produttore 1026757/50
Cod. EAN 4044776031024

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 CY
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Durabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CHAIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 CY con 18 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie trattata per assicurare affidabilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza, questo cavo offre un’ottima conduzione elettrica e resistenza all’usura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5