›

OLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5

Cod. Rexel RR1026756/50
Cod. Produttore 1026756/50
Cod. EAN 4044776030997

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 fili
  • Sezione filo: 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Serie: CHAIN 809 CY
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 CY è caratterizzato da 12 fili di conduttore con sezione 0,5 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente, assicurando una connessione stabile e duratura in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 CY 12G0,5