›

OLFLEX CHAIN 809 7G1,0

Cod. Rexel RR1026720/100
Cod. Produttore 1026720/100
Cod. EAN 4044776030379

Informazioni principali

  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 1,0 mm²
  • Serie: CHAIN 809
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Trasporto corrente
  • Resistenza: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 è caratterizzato da 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità, con superficie specifica e dimensioni AWG adatte per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in installazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 7G1,0