›

OLFLEX CHAIN 809 4G1,5

Cod. Rexel RR1026726/100
Cod. Produttore 1026726/100
Cod. EAN 4044776030553

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: semplice
  • Utilizzo: versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e un utilizzo versatile in vari ambienti. Con OLFLEX CHAIN, puoi contare su un cavo che unisce efficienza e resistenza, ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 4G1,5