›

OLFLEX CHAIN 809 4G1,0

Cod. Rexel RR1026718/100
Cod. Produttore 1026718/100
Cod. EAN 4044776030317

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,0 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Superficie: liscia per efficienza
  • Applicazioni: industriali e impianti
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Installazione: facile e affidabile
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809
  • Prestazioni: costanti e sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 4 conduttori di rame flessibile di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,0 mm². Il conduttore presenta una superficie liscia che garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una facile installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 4G1,0