›

OLFLEX CHAIN 809 3G1,5

Cod. Rexel RR1026725/100
Cod. Produttore 1026725/100
Cod. EAN 4044776030522

Informazioni principali

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: sistemi dinamici
  • Conducibilità: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 3G1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Composto da tre fili conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente grazie alla superficie ottimizzata del conduttore. La struttura del cavo è studiata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per impieghi in catene portacavi e sistemi dinamici. La dimensione AWG e la classe del conduttore assicurano prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 3G1,5