›

OLFLEX CHAIN 809 3G0,5

Cod. Rexel RR1026701/100
Cod. Produttore 1026701/100
Cod. EAN 4044776029809

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Classe conduttore: Affidabile
  • Serie: CHAIN 809
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con tre conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza nell’installazione di impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando una superficie ottimale per la conduzione elettrica e una classe di conduttore che ne garantisce affidabilità e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio efficiente e durevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 3G0,5