›

OLFLEX CHAIN 809 2X0,5

Cod. Rexel RR1026700/100
Cod. Produttore 1026700/100
Cod. EAN 4044776029779

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809
  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Industriale e civile
  • Superficie: Ottimizzata conduttività
  • Serie: CHAIN 809

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Chain 809 con doppio conduttore da 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. La sua struttura a due fili lo rende adatto per il trasporto efficiente di corrente elettrica in impianti di automazione e controllo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX CHAIN 809 2X0,5