›

OLFLEX CHAIN 809 25G1,0

Cod. Rexel RR1026723/100
Cod. Produttore 1026723/100
Cod. EAN 4044776030461

Informazioni principali

  • Numero fili: 25
  • Sezione conduttori: 1,0 mm²
  • Materiale: Conduttori alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CHAIN 809
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 è composto da 25 fili con sezione da 1,0 mm², realizzati con conduttori di alta qualità che garantiscono affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Questo materiale elettrico è studiato per rispondere alle esigenze di trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e installazioni complesse.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

445 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 25G1,0