›

OLFLEX CHAIN 809 12G0,5

Cod. Rexel RR1026705
Cod. Produttore 1026705
Cod. EAN 4044775065303

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Applicazione: catene portacavi
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 12G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in catene portacavi, offrendo flessibilità e affidabilità. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CHAIN 809 12G0,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

92 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CHAIN 809 12G0,5