›

OLFLEX 540 CP 4G4

Cod. Rexel RR00127753/100
Cod. Produttore 00127753/100
Cod. EAN 4044775100585

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 540 CP
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Prestazioni: elevate
  • Struttura: robusta
  • Serie: OLFLEX 540 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 CP con 4 conduttori di sezione 4 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente e duratura. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza, questo cavo offre una struttura robusta con quattro fili, ideale per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

476 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 540 CP 4G4