›

OLFLEX 500 P 4G1,5

Cod. Rexel RR00123543/50
Cod. Produttore 00123543/50
Cod. EAN 4044774615790

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 500 P
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX 500 P
  • Uso: Affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 500 P con quattro conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo, assicurando un'efficiente trasmissione di corrente in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

OLFLEX 500 P 4G1,5