›

OLFLEX 440 P 5G0,75

Cod. Rexel RR0012816/100
Cod. Produttore 0012816/100
Cod. EAN 4044774576947

Informazioni principali

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Robusta
  • Ambiente: Industriale
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 440 P 5G0,75, una soluzione ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione e una resistenza superiore. La sua configurazione a cinque conduttori da 0,75 mm garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro impegnative. Perfetto per l'uso in ambienti industriali, il cavo OLFLEX 440 P è progettato per durare nel tempo, assicurando affidabilità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 5G0,75