›

OLFLEX 440 P 2X1

Cod. Rexel RR0012825/50
Cod. Produttore 0012825/50
Cod. EAN 4044774577128

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 2
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con due conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali selezionati e presentano una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 2X1