›

OLFLEX 440 P 18G1

Cod. Rexel RR0012831/50
Cod. Produttore 0012831/50
Cod. EAN 4044774577418

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • 18 fili in rame stagnato
  • Elevata flessibilità
  • Resistenza alla corrosione
  • Superficie conduttore trattata
  • Affidabilità installazioni
  • Durata nel tempo garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con 18 fili di conduttore in rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore di alta qualità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 18G1