›

OLFLEX 440 P 18G1

Cod. Rexel RR0012831/100
Cod. Produttore 0012831/100
Cod. EAN 4044774577425

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 18 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Robustezza: elevata
  • Applicazioni: sicurezza e resistenza
  • Versatilità: molteplici usi elettrici
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 440 P 18G1 è caratterizzato da un conduttore composto da 18 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni elettriche ottimali. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una conduzione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità nell’ambito dei materiali elettrici, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

186,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 18G1