›

OLFLEX 440 P 18G0,75

Cod. Rexel RR0012819/50
Cod. Produttore 0012819/50
Cod. EAN 4044774577050

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 18G
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Conduttore: materiali alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX 440 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con 18 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 18G0,75