›

OLFLEX 440 P 18G0,75

Cod. Rexel RR0012819/100
Cod. Produttore 0012819/100
Cod. EAN 4044774577067

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero fili: 18
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Conduttività: ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 P con 18 fili di conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 0,75 mm². Il conduttore è costituito da fili sottili e flessibili, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offrendo performance elevate grazie alla superficie del conduttore ottimizzata per una migliore trasmissione della corrente. Ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 P 18G0,75