›

OLFLEX 440 CP 5G1

Cod. Rexel RR0012928/100
Cod. Produttore 0012928/100
Cod. EAN 4044774578842

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: OLFLEX 440 CP
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevata trasmissione
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Sicurezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione versatile e resistente per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 5G1