›

OLFLEX 440 CP 4G2,5

Cod. Rexel RR0012951/100
Cod. Produttore 0012951/100
Cod. EAN 4044774579436

Informazioni principali

  • Conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Prestazioni: Affidabili
  • Durata: Robusta
  • Trasmissione: Efficace corrente
  • Serie: OLFLEX 440 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con 4 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da 4 fili per una maggiore flessibilità e una superficie ottimizzata che assicura un’efficace trasmissione della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambito industriale e civile, offrendo robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

242 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 4G2,5