›

OLFLEX 440 CP 4G1

Cod. Rexel RR0012927/100
Cod. Produttore 0012927/100
Cod. EAN 4044774578804

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 CP
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX 440 CP
  • Conduzione elettrica: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 4G1