›

OLFLEX 440 CP 3G1,5

Cod. Rexel RR0012941/100
Cod. Produttore 0012941/100
Cod. EAN 4044774579108

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 CP
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: 440 CP
  • Materiale conduttore: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con tre conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e ridurre le perdite. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, questo cavo assicura prestazioni costanti nel tempo, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 3G1,5