›

OLFLEX 440 CP 3G1

Cod. Rexel RR0012926/100
Cod. Produttore 0012926/100
Cod. EAN 4044774578750

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 CP
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Industriale
  • Collegamento: 3 fili
  • Serie: 440 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con tre conduttori di sezione 1 mm², progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti industriali. La struttura a tre fili consente un collegamento efficiente e sicuro, adatto a diverse esigenze impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 3G1