›

OLFLEX 440 CP 3G0,75

Cod. Rexel RR0012912/100
Cod. Produttore 0012912/100
Cod. EAN 4044774578477

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX 440 CP
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Professionale
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: 440 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 440 CP con tre conduttori di sezione 0,75 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo in applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX 440 CP 3G0,75