›

OLFLEX 409 P 3G0,75

Cod. Rexel RR1311103/100
Cod. Produttore 1311103/100
Cod. EAN 4044777252626

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX 409 P
  • Conduttori: 3G
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX 409

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 con 3 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili di rame di alta qualità con superficie liscia, assicurando una perfetta conducibilità e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX 409 P 3G0,75