›

OLFLEX 409 CP 7G0,75

Cod. Rexel RR1321107
Cod. Produttore 1321107
Cod. EAN 4056157141987

Informazioni principali

  • Conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX 409 CP
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX 409 CP
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 409 CP con 7 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con una superficie trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX 409 CP 7G0,75