›

OLFLEX 191CY 4G35

Cod. Rexel RR30010928
Cod. Produttore 30010928
Cod. EAN 4044773125559

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX 191CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 191CY 4G35 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo è caratterizzato da quattro conduttori di sezione 35 mm², garantendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni industriali e civili. La flessibilità del cavo facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre i materiali utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo. OLFLEX 191CY è sinonimo di prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

2700 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

31,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

634 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

190,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191CY 4G35