›

OLFLEX 191CY 12G2,5

Cod. Rexel RR30010542
Cod. Produttore 30010542
Cod. EAN 4044773127140

Informazioni principali

  • Conduttori: 12 x 2,5 mm²
  • Serie: 191CY
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191CY con 12 conduttori da 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

769 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

358 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

107,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191CY 12G2,5