›

OLFLEX 191 CY 7G2,5

Cod. Rexel RR0011197/75
Cod. Produttore 0011197/75
Cod. EAN 4044775148242

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Materiale conduttore: fili multipli
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX 191

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 7 conduttori di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili multipli per una maggiore flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conduzione efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nella trasmissione di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

421 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

282 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 7G2,5