›

OLFLEX 191 CY 7G0,75

Cod. Rexel RR0011234/150
Cod. Produttore 0011234/150
Cod. EAN 4044774540474

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: OLFLEX 191 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttore: Qualità elevata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: 191 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 CY composto da 7 fili di sezione 0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e offre una lunga durata nel tempo, risultando adatto per impieghi in ambienti industriali e installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX 191 CY 7G0,75